Motion
3307U
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.9050 pulg. de diámetro exterior, 4.5700 pulg. de ancho general, collar excéntrico, material de acero 52100
Artículo MI #00600692
No. Fabricante 3307U
Precio4,754.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.9050 pulg. de diámetro exterior, 4.5700 pulg. de ancho general, collar excéntrico, material de acero 52100
Artículo MI #00600692
No. Fabricante 3307U
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
Precio4,754.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3307U KIT DE BLOQUEO GIRATORIO SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 3 7/16"
  • Collarín de bloqueo de leva excéntrica

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.9050 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Ancho del anillo exterior
    2.3100 pulg.
  • Ancho general
    4.5700 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Tipo de jaula
    Polímero diseñado
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de sello
    Sello labial de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Serie
    3000
  • UPC_NO
    698210905293
  • Longitud del orificio
    4.57 pulg.
  • Peso
    11.40 lb
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos