Motion
KA3207
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00600698
No. Fabricante KA3207
Precio3,406.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00600698
No. Fabricante KA3207
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
Precio3,406.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KA3207 BLOQUE DE ALMOHADA CON BLOQUEO GIRATORIO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Peso
    16.5 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210909529
  • UPC_NO
    698210909529
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos