Motion
KA3315F
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00600705
No. Fabricante KA3315F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00600705
No. Fabricante KA3315F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KA3315F BLOQUE DE ALMOHADA CON BLOQUEO GIRATORIO

Especificaciones

  • UPC_NO
    698210909727
  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210909727
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos