MBR3207
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 7-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00600831
No. Fabricante MBR3207
Precio1,362.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 7-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00600831
No. Fabricante MBR3207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,362.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR3207 SOPORTE DE BRIDA DE BLOQUEO GIRATORIO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    3-21/32 pulg.
  • Ancho general
    4.3800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    3000
  • Número de Upc del fabricante
    698210907198
  • UPC_NO
    698210907198
  • Peso
    14.80 lb
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Altura total
    4.3800 pulg.
  • Longitud total
    4.3800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos