Motion
MN83207
Unidad de captación de cojinete de rodillos - Montaje lateral, Cojinete de rodillos esférico, calibre de 2-7/16 pulg., hierro fundido, anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600864
No. Fabricante MN83207
Precio1,933.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de rodillos - Montaje lateral, Cojinete de rodillos esférico, calibre de 2-7/16 pulg., hierro fundido, anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600864
No. Fabricante MN83207
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
Precio1,933.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MN83207 BLOQUE DE RECOGIDA CON CIERRE GIRATORIO

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT3000
  • Número de catálogo del fabricante
    MN83207
  • UPC_NO
    698210911836
  • Peso
    21.4 lb
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos