Motion
MT93215
Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2-15/16 pulg., Hierro fundido, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600871
No. Fabricante MT93215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2-15/16 pulg., Hierro fundido, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600871
No. Fabricante MT93215
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MT93215 BLOQUE DE RECOGIDA CON CIERRE GIRATORIO

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    6.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT3000
  • Número de catálogo del fabricante
    MT93215
  • UPC_NO
    698210912017
  • Peso
    27.6 lb
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos