Descripción general
Descripción del fabricante
ZA331572 CIERRE GIRATORIO DE ACERO AL CARBONO
Especificaciones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio4.1250 pulg.
- Longitud total15.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total8.5000 pulg.
- Ancho de la base4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general5.1875 pulg.
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Capacidad de carga dinámica radial118000 lbf
- Capacidad de carga estática radial127500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie3000
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Peso53 lb
- RPM Máx.2050 rpm
- Número de Upc del fabricante698210909840
- UPC_NO698210909840
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad