Motion
ZBR3215
Cartucho de cojinete de rodillo - Brazalete de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00600925
No. Fabricante ZBR3215
Precio1,821.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Brazalete de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00600925
No. Fabricante ZBR3215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,821.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR3215 SOPORTE DE BRIDA DE BLOQUEO GIRATORIO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Ancho del anillo interior
    4-13/64 pulg.
  • Serie
    3000
  • Número de Upc del fabricante
    698210906955
  • UPC_NO
    698210906955
  • Peso
    22.3 lb
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos