Motion
ZCS3207
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 4.621 pulg., ancho de 2.64 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00600930
No. Fabricante ZCS3207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 4.621 pulg., ancho de 2.64 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00600930
No. Fabricante ZCS3207
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CIERRE GIRATORIO ZCS3207
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 7/16", bloque de cartucho de acero, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.6210 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.64 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-21/32 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    3000
  • UPC_NO
    698210910938
  • Peso
    7.5 lb
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos