Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total5.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieZT3000
- Número de catálogo del fabricanteZN73203
- UPC_NO698210911706
- Peso17.3 lb
- RPM Máx.3650 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial27200 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.