P4B526-TAF-407RE

Dodge
P4B526-TAF-407RE

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas: orificio de 4-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601016
No. Fabricante P4B526-TAF-407RE
Precio4,077.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B526-TAF-407RE

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas: orificio de 4-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601016
No. Fabricante P4B526-TAF-407RE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,077.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B526-TAF-407RE BLK DE LA PILA BRG 037628

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14.5000 a 16.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    188400 lbf
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    30000 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    1360 rpm
  • Capacidad de carga estática
    188400 lbf
  • UPC_NO
    782475917495
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400
  • ID de la carcasa
    SAF
  • Material
    037628
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo