S1U510-TAF-111

Dodge
S1U510-TAF-111

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.6875 in Diámetro de orificio, 3.7500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00601021
No. Fabricante S1U510-TAF-111
Precio457.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U510-TAF-111

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.6875 in Diámetro de orificio, 3.7500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00601021
No. Fabricante S1U510-TAF-111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio457.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U510-TAF-111 S1 UNIDAD 037633

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    037633
  • UPC_NO
    782475918010
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    3.38 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    037633
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo