Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de poliamida, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.6200 pulg.
- Número de cojineteSG220ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Diámetro de longitud total4.7188 pulg.
- Altura total1.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Tipo de extremoCerrado
- Longitud a través del orificio2-21/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFS220DC - KFS220DC
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica5810 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Velocidad máxima4800 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327973582
- UPC_NO662327973582
- Peso2.16 lb
- Capacidad de carga estática3440 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos3.62 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt