KPS216DC
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de poliamida, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00601155
No. Fabricante KPS216DC
Precio261.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de poliamida, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00601155
No. Fabricante KPS216DC
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
Precio261.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KPS216DC PILLOWBLK KP-S216DC

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1719 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.3438 pulg.
  • Longitud total
    5.4844 pulg.
  • Ancho de la base
    1-23/64 pulg.
  • Ancho general
    1.1719 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de extremo
    Tapa de extremo cerrada
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327992040
  • Peso
    0.8 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo