Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1719 pulg.
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaPoliamida
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3438 pulg.
- Longitud total5.4844 pulg.
- Ancho de la base1-23/64 pulg.
- Ancho general1.1719 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327992057
- Peso0.78 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas