Motion
KPS2E20DC
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 in, material de poliamida, servicio ligero
Artículo MI #00601165
No. Fabricante KPS2E20DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 in, material de poliamida, servicio ligero
Artículo MI #00601165
No. Fabricante KPS2E20DC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KPS2E20DC PILLOWBLK KP-S2E20DC

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7656 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Altura total
    3.8594 pulg.
  • Longitud total
    6.4219 pulg.
  • Ancho general
    1.4219 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lbf
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • UPC_NO
    662327992361
  • Número de Upc del fabricante
    662327992361
  • Peso
    1.13 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo