Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7656 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaPoliamida
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.8594 pulg.
- Longitud total6.4219 pulg.
- Ancho de la base1-27/64 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial3380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327992378
- Peso1.01 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas