Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9688 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaPoliamida
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total6.5156 pulg.
- Ancho general1.5156 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- UPC_NO662327992453
- Número de Upc del fabricante662327992453
- Peso1.61 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas