KLFS216E
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #00601209
No. Fabricante KLFS216E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #00601209
No. Fabricante KLFS216E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFS216E BRILLANTE BLK KLF-S216E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7600 pulg.
  • Número de cojinete
    SG216ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Diámetro de longitud total
    3.8594 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7/8 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-15/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    0.88 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.76 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo