Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.6200 pulg.
- Número de cojineteSG223ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Diámetro de longitud total4.7188 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- SerieKLFS
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327973841
- Peso1.55 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3.62 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt