Motion
TSP2506
Marco para recogida de bloque de almohada - Serie TSP, Tipo de marco en T, 6.0000 in de recorrido, 7.3750 in de centro de perno, 11.5000 in de longitud, Material de acero inoxidable, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #00601266
No. Fabricante TSP2506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Serie TSP, Tipo de marco en T, 6.0000 in de recorrido, 7.3750 in de centro de perno, 11.5000 in de longitud, Material de acero inoxidable, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #00601266
No. Fabricante TSP2506
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TSP2506 FRAME EN T TSP250-6

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Estructura en T
  • Viaje
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.3750 pulg.
  • Longitud total
    11.5000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Serie
    TSP
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • UPC_NO
    662327983338
  • Peso
    4.8 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo