Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro exterior3.4370 pulg.
- Ancho de la carcasa2.1900 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónSin expansión
- Material de la jaulaAcero
- Ancho general2.8100 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial17800 lb
- Capacidad de carga estática radial20900 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante793699501636
- Peso3.90 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- RPM Máx.3600 rpm
- Altura total3.4400 pulg.
- Longitud total3.4400 pulg.
- InsertarB623L