CSEB22635H

Link-Belt (RRX)
CSEB22635H

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, montado con adaptador, sello de separación
Artículo MI #00601282
No. Fabricante CSEB22635H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22635H

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, montado con adaptador, sello de separación
Artículo MI #00601282
No. Fabricante CSEB22635H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22635H CARTUCHO CSE-B22635H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2270 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho general
    3.1600 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699501759
  • Peso
    6.80 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Altura total
    4.2300 pulg.
  • Longitud total
    4.2300 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo