Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Diámetro exterior6.1940 pulg.
- Ancho de la carcasa3.4400 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de expansiónSin expansión
- Material de la jaulaAcero
- Ancho general4.3100 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial62300 lb
- Capacidad de carga estática radial90700 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante793699501957
- Peso17.30 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- RPM Máx.1650 rpm
- Altura total6.1900 pulg.
- Longitud total6.1900 pulg.