FBB22623H
Unidad de cojinete de rodillo de estilo de soporte de tres pernos - Estructura de rodillo esférica, 1-7/16 pulg. Orificio , Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro
Artículo MI #00601290
No. Fabricante FBB22623H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de estilo de soporte de tres pernos - Estructura de rodillo esférica, 1-7/16 pulg. Orificio , Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro
Artículo MI #00601290
No. Fabricante FBB22623H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FBB22623H BRILLANTE BLK FB-B22623H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    3.4375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    5.9688 pulg.
  • Profundidad general
    2.71 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22623
  • Serie
    FBB22600
  • UPC_NO
    793699501612
  • Peso
    6.4 lb
  • RPM Máx.
    3600 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo