FBB22639H
Unidad de rodamiento de rodillo de estilo de soporte de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 2-7/16 pulg. de calibre , montaje de soporte 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro
Artículo MI #00601292
No. Fabricante FBB22639H
Precio1,781.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de estilo de soporte de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 2-7/16 pulg. de calibre , montaje de soporte 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro
Artículo MI #00601292
No. Fabricante FBB22639H
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
Su precio$1,781.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FBB22639H BRILLANTE BLK FB-B22639H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Soporte 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    8.9375 pulg.
  • Profundidad general
    3.16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22639
  • Serie
    FBB22600
  • UPC_NO
    793699501810
  • Peso
    16.8 lb
  • RPM Máx.
    2300 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo