FBB22647H
Unidad de rodamiento de rodillo de estilo de soporte de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 2-15/16 pulg. de calibre , montaje de soporte 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro
Artículo MI #00601293
No. Fabricante FBB22647H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de estilo de soporte de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 2-15/16 pulg. de calibre , montaje de soporte 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro
Artículo MI #00601293
No. Fabricante FBB22647H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FBB22647H BRILLANTE BLK FB-B22647H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Soporte 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    10.1250 pulg.
  • Profundidad general
    3.28 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    B22647
  • Serie
    FBB22600
  • UPC_NO
    793699501940
  • Peso
    26.9 lb
  • RPM Máx.
    1950 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo