Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Manguito adaptadorSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno7.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total9.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojineteB643L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general9.5000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Altura total3.9700 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.5600 pulg.
- Profundidad general4-7/16 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Longitud a través del orificio3.8600 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- ColorNegro
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie600
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante793699501124
- UPC_NO793699501124
- Peso26.9 lb
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- RPM Máx.1950 rpm
- Capacidad de carga estática71500 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de bridas Link-Belt FB22643H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FB22643H
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima1950 rpm
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Material de retenciónAcero
- AutoalineaciónSí