FCB22631H
Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601303
No. Fabricante FCB22631H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601303
No. Fabricante FCB22631H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22631H BRILLANTE BLK FC-B22631H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3750 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Número de Upc del fabricante
    662327988449
  • UPC_NO
    662327988449
  • Peso
    8.7 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo