Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno6.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Número de Upc del fabricante662327990367
- UPC_NO662327990367
- Peso11.6 lb