FCB22663H
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601309
No. Fabricante FCB22663H
Precio5,316.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601309
No. Fabricante FCB22663H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,316.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22663H BRILLANTE BLK FC-B22663H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    9.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    600
  • UPC_NO
    662327993238
  • Peso
    48 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Diámetro exterior
    10-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo