FEB22631H
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601311
No. Fabricante FEB22631H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601311
No. Fabricante FEB22631H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB22631H BRILLANTE BLK FE-B22631H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Manguito adaptador
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.6875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    CSEB22631H
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    3.1400 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.0600 pulg.
  • Profundidad general
    3-9/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.0800 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    600
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    793699501698
  • UPC_NO
    793699501698
  • Peso
    13.6 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga estática
    33200 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt FEB22631H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FEB22631H
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo