FEB22639H
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601313
No. Fabricante FEB22639H
Precio5,733.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601313
No. Fabricante FEB22639H
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
Precio5,733.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB22639H BRILLANTE BLK FEB22639H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Manguito adaptador
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    7.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    CSEB22639H
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    8.1300 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Altura total
    3.3800 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.7700 pulg.
  • Profundidad general
    3-31/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.2800 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    600
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    793699501803
  • UPC_NO
    793699501803
  • Peso
    16.4 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Capacidad de carga estática
    53500 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt FEB22639H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FEB22639H
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
  • Velocidad máxima
    2300 rpm
  • Diámetro exterior
    8.1300 pulg.
  • Longitud total
    8.1300 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo