Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Peso12.5 lb
- Número de Upc del fabricante662327988401
- UPC_NO662327988401
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas