PB22635FH
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00601321
No. Fabricante PB22635FH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00601321
No. Fabricante PB22635FH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22635FH PILLOWBLK P-B22635FH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    14.4 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327990312
  • UPC_NO
    662327990312
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo