Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.1250 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total5.5000 pulg.
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso19.18 lb
- Número de Upc del fabricante662327984892
- UPC_NO662327984892
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas