Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.5625 pulg.
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.0800 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie600
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso13.02 lb
- RPM Máx.2800 rpm
- UPC_NO793699501681
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas