Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.1250 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Longitud total10.4375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.4375 pulg.
- Ancho de la base3-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.8600 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie600
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso27.9 lb
- RPM Máx.1950 rpm
- UPC_NO793699501858
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas