Motion
PEB22663FH

Link-Belt (RRX)
PEB22663FH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601348
No. Fabricante PEB22663FH
Precio5,310.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PEB22663FH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00601348
No. Fabricante PEB22663FH
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
Su precio$5,310.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22663FH PILLOWBLK PEB22663FH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Peso
    66.5 lb
  • Número de Upc del fabricante
    793699503494
  • UPC_NO
    793699503494
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo