PEB22663H
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00601349
No. Fabricante PEB22663H
Precio6,674.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00601349
No. Fabricante PEB22663H
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
Precio6,674.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22663H PILLOWBLK PE-B22663H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    4.9400 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    600
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    66.58 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • UPC_NO
    793699501995
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo