Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total4.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.7500 pulg.
- SerieTB22600
- Número de catálogo del fabricanteTB22631H
- Número de Upc del fabricante793699501711
- UPC_NO793699501711
- Peso9.9 lb
- RPM Máx.2150 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida