Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total5.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.2500 pulg.
- SerieTB22600
- Número de catálogo del fabricanteTB22635H
- Número de Upc del fabricante793699501766
- UPC_NO793699501766
- Peso13.6 lb
- RPM Máx.1950 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial26400 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida