Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura6.8125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total6.6875 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general7.8125 pulg.
- SerieTB22600
- Número de catálogo del fabricanteTB22655H
- Número de Upc del fabricante793699501988
- UPC_NO793699501988
- Peso41.8 lb
- RPM Máx.1250 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida