Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura8.6250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Altura total9.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general9.6250 pulg.
- SerieTB22600
- Número de catálogo del fabricanteTB22663H
- Número de Upc del fabricante793699502008
- UPC_NO793699502008
- Peso74 lb
- RPM Máx.1100 rpm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida