Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.9063 a 8.1563 pulg.
- Línea central de base a orificio2.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Insertar materialÓxido negro
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO662864042314
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante662864042314
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas