Motion
4740
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.180 pulg. de diámetro del eje, 3.004 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 282 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00602605
No. Fabricante 4740
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.180 pulg. de diámetro del eje, 3.004 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 282 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00602605
No. Fabricante 4740
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
Precio11.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4740 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    2.180 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.004 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Tipo de diseño
    282
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios sin resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 282
  • Número de Upc del fabricante
    053893465128
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Aplicación típica
    Propósito general
  • Peso
    0.16 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo