Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje16 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ancho general5 mm
- Tipo de diseñoHMS4
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311888998
- Anillas en V compatibles400160;400161;400164;400165
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
- Peso0.02 lb