19X27X6  HMS4 R

CR Seals (SKF)
19X27X6 HMS4 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 19 mm de diámetro, 27 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, diseño HMS4 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603008
No. Fabricante 19X27X6 HMS4 R
Precio5.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
19X27X6 HMS4 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 19 mm de diámetro, 27 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, diseño HMS4 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603008
No. Fabricante 19X27X6 HMS4 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 19X27X6 HMS4 R

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de diseño
    HMS4
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311993777
  • Mangas de desgaste compatibles
    99076;99811
  • Anillas en V compatibles
    400200;400201;400204;400205
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo