Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje19 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general7 mm
- Tipo de selloLabios múltiples
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de modelo35
- Número de Upc del fabricante053893502748
- Peso0.04 lb