Descripción general
- D.E. de goma con D.E. de cuentas (en canalé)
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje20 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de diseñoHMS5
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio único
- Descripción Palabra claveDiseño HMS5
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante7316572549025
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad.
- Peso0.04 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F